品番 : EA811AE-13
品名 : 13.0mm コンクリート用振動ドリル(固定型)
仕様
| メーカー | ミヤナガ | 型番 | DLS130SG |
|---|---|---|---|
| 商品名 | デルタゴンビット振動用SG | 用途 | コンクリート、モルタル、ブロック、窯業系サイディングの穴あけに |
| 刃先径 | 13.0mm | 全長 | 170mm |
| 有効長 | 120mm | 刃数 | 3枚刃 |
| 適応機種 | 振動ドリル | ||
| 真円に近い穴あけが可能 | |||
| 特殊形状によりビットをがっちり固定 | |||
| ※振動ドリル(振動モード)でご使用下さい。インパクトドリル、ドリルドライバーは使用できません | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,500 円(税抜)/ 1,650 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/01/01 07:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0950ページ | ||||
代替品
![]() |
|

