詳細表示

このページのURL:

品番 : EA811AE-14

品名 : 14.0mm コンクリート用振動ドリル(固定型)

仕様

メーカー ミヤナガ 型番 DLS140SG
商品名 デルタゴンビット振動用SG 用途 コンクリート、モルタル、ブロック、窯業系サイディングの穴あけに
刃先径 14.0mm 全長 170mm
有効長 120mm 刃数 3枚刃
適応機種 振動ドリル
真円に近い穴あけが可能
特殊形状によりビットをがっちり固定
※振動ドリル(振動モード)でご使用下さい。インパクトドリル、ドリルドライバーは使用できません
追加説明
カタログ価格

1,650 (税抜)/ 1,815 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/05/17 14:23現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0950ページ

代替品

EA811AA-14
バリエーション一覧
EA811AE-2.5 2.5mm コンクリート用振動ドリル(固定型)
EA811AE-2.8 2.8mm コンクリート用振動ドリル(固定型)
EA811AE-3 3.0mm コンクリート用振動ドリル(固定型)
EA811AE-3.2 3.2mm コンクリート用振動ドリル(固定型)
EA811AE-3.4 3.4mm コンクリート用振動ドリル(固定型)
EA811AE-3.5 3.5mm コンクリート用振動ドリル(固定型)
EA811AE-3.8 3.8mm コンクリート用振動ドリル(固定型)
EA811AE-4 4.0mm コンクリート用振動ドリル(固定型)
EA811AE-4.3 4.3mm コンクリート用振動ドリル(固定型)
EA811AE-4.4 4.4mm コンクリート用振動ドリル(固定型)
EA811AE-4.5 4.5mm コンクリート用振動ドリル(固定型)
EA811AE-4.8 4.8mm コンクリート用振動ドリル(固定型)
EA811AE-5 5.0mm コンクリート用振動ドリル(固定型)
EA811AE-5.2 5.2mm コンクリート用振動ドリル(固定型)
EA811AE-5.3 5.3mm コンクリート用振動ドリル(固定型)
EA811AE-5.5 5.5mm コンクリート用振動ドリル(固定型)
EA811AE-6 6.0mm コンクリート用振動ドリル(固定型)
EA811AE-6.4 6.4mm コンクリート用振動ドリル(固定型)
EA811AE-6.5 6.5mm コンクリート用振動ドリル(固定型)
EA811AE-7 7.0mm コンクリート用振動ドリル(固定型)
EA811AE-7.2 7.2mm コンクリート用振動ドリル(固定型)
EA811AE-7.5 7.5mm コンクリート用振動ドリル(固定型)
EA811AE-8 8.0mm コンクリート用振動ドリル(固定型)
EA811AE-8.5 8.5mm コンクリート用振動ドリル(固定型)
EA811AE-9 9.0mm コンクリート用振動ドリル(固定型)
EA811AE-9.5 9.5mm コンクリート用振動ドリル(固定型)
EA811AE-10 10.0mm コンクリート用振動ドリル(固定型)
EA811AE-10.5 10.5mm コンクリート用振動ドリル(固定型)
EA811AE-11 11.0mm コンクリート用振動ドリル(固定型)
EA811AE-12 12.0mm コンクリート用振動ドリル(固定型)
EA811AE-12.5 12.5mm コンクリート用振動ドリル(固定型)
EA811AE-12.7 12.7mm コンクリート用振動ドリル(固定型)
EA811AE-13 13.0mm コンクリート用振動ドリル(固定型)
EA811AE-13.5 13.5mm コンクリート用振動ドリル(固定型)
EA811AE-14 14.0mm コンクリート用振動ドリル(固定型)
EA811AE-14.3 14.3mm コンクリート用振動ドリル(固定型)
EA811AE-14.5 14.5mm コンクリート用振動ドリル(固定型)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • チャックすべりが少なくビットをがっちり固定
  • 3枚刃

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top