詳細表示

このページのURL:

品番 : EA811AL

品名 : 3.4-8.0mm/5本組 クロスドリル(磁器タイル用)

仕様

メーカー 神王工業(jinnoh) 型番 JXD-5S1
刃先径 3.4・4.0・5.0・6.0・8.0mm 全長 135mm
有効長 3.4・4.0・5.0・6.0mm:37mm
8.0mm:40mm
六角軸 6.35mm
回転数 1000~1300rpm 適合電動機 インパクトドライバー
充電ドライバー
電気ドリル
重量 3.4mm:16.5g
4.0mm:17.5g
5.0mm:18g
6.0mm:19.5g
8.0mm:24g
材質 特殊合金鋼
入数 5本
磁器タイル用
特殊形状刃先により、難削材の磁器タイルを快適穿孔可能
サイド刃を使いながらスリコギ穿孔を行うことにより、驚異の長寿命を実現
充電インパクトドライバー対応
先端を水で冷やしながら使用して下さい。
追加説明
カタログ価格

5,370 (税抜)/ 5,907 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/01/01 07:59現在)

商品入数 1 販売単位 SET
カタログページ 0949ページ
バリエーション一覧
EA811AL 3.4-8.0mm/5本組 クロスドリル(磁器タイル用)
EA811AL-3.4 3.4mm クロスドリル(磁器タイル用)
EA811AL-3.5 3.5mm クロスドリル(磁器タイル用)
EA811AL-3.8 3.8mm クロスドリル(磁器タイル用)
EA811AL-4 4.0mm クロスドリル(磁器タイル用)
EA811AL-4.3 4.3mm クロスドリル(磁器タイル用)
EA811AL-4.5 4.5mm クロスドリル(磁器タイル用)
EA811AL-4.8 4.8mm クロスドリル(磁器タイル用)
EA811AL-5 5.0mm クロスドリル(磁器タイル用)
EA811AL-5.5 5.5mm クロスドリル(磁器タイル用)
EA811AL-6 6.0mm クロスドリル(磁器タイル用)
EA811AL-6.4 6.4mm クロスドリル(磁器タイル用)
EA811AL-6.5 6.5mm クロスドリル(磁器タイル用)
EA811AL-7.5 7.5mm クロスドリル(磁器タイル用)
EA811AL-8 8.0mm クロスドリル(磁器タイル用)
EA811AL-9 9.0mm クロスドリル(磁器タイル用)
EA811AL-11 11.0mm クロスドリル(磁器タイル用)
EA811AL-13.5 13.5mm クロスドリル(磁器タイル用)
ウェブカタログ画像
  • 先端形状

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top