品番 : EA811AL-6
品名 : 6.0mm クロスドリル(磁器タイル用)
仕様
| メーカー | 神王工業(jinnoh) | 型番 | JXD060 |
|---|---|---|---|
| 刃先径 | 6.0mm | 全長 | 135mm |
| 有効長 | 37mm | 六角軸 | 6.35mm |
| 回転数 | 1000~1300rpm | 適合電動機 | インパクトドライバー 充電ドライバー 電気ドリル |
| 重量 | 19.5g | 材質 | 特殊合金鋼 |
| 磁器タイル用 | |||
| 特殊形状刃先により、難削材の磁器タイルを快適穿孔可能 | |||
| サイド刃を使いながらスリコギ穿孔を行うことにより、驚異の長寿命を実現 | |||
| 充電インパクトドライバー対応 | |||
| 先端を水で冷やしながら使用して下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,230 円(税抜)/ 1,353 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/10/01 02:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0949ページ | ||||
