品番 : EA811AL-3.8
品名 : 3.8mm クロスドリル(磁器タイル用)
仕様
刃先径(mm) | 3.8 | 全長(mm) | 135 |
---|---|---|---|
有効長(mm) | 37 | 六角軸 | 6.35mm |
重量(g) | 17.0 | 材質 | 特殊合金鋼 |
磁器タイル用 | |||
特殊形状刃先により超長寿命を実現 | |||
横向穿孔使用にも高耐久 | |||
回転数を1000~1300rpmでご使用ください。 | |||
充電インパクトドライバー対応 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,070 円(税抜)/ 1,177 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 8 (2024/06/14 15:32現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1001ページ |