品番 : EA811AN-3.2
品名 : 3.2mm マルチドリル(六角軸)
仕様
メーカー | ボッシュ | 型番 | MDB032090 |
---|---|---|---|
刃先径 | 3.2mm | 全長 | 90mm |
有効長 | 45mm | 六角シャンク | 6.35mm |
つかみの軸長 | 13mm | ||
超硬チップ付 | |||
位置決めが容易な先端構造で、様々な素材に対してスムーズな穴あけが可能です。 | |||
充電式インパクトドリルに使用可能です。 | |||
回転専用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
790 円(税抜)/ 869 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/05/06 19:46現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0939ページ |
拡大