品番 : EA811AN-5
品名 : 5.0mm マルチドリル(六角軸)
仕様
| メーカー | ボッシュ | 型番 | MDB050100 |
|---|---|---|---|
| 刃先径 | 5.0mm | 全長 | 100mm |
| 有効長 | 50mm | 六角シャンク | 6.35mm |
| つかみの軸長 | 13mm | 対応被削材 | モルタル、石膏ボード、塩ビ管など |
| 回転専用 | |||
| 超硬チップ付 | |||
| 位置決めが容易な先端構造で、様々な素材に対してスムーズな穴あけが可能です。 | |||
| 充電式インパクトドリルに使用可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
745 円(税抜)/ 820 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 25 (2026/11/13 18:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0888ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
