詳細表示

このページのURL:

品番 : EA811AN-4

品名 : 4.0mm マルチドリル(六角軸)

仕様

メーカー ボッシュ 型番 MDB040090
刃先径 4.0mm 全長 90mm
有効長 45mm 六角シャンク 6.35mm
対応被削材 モルタル、石膏ボード、塩ビ管など
回転専用
超硬チップ付
位置決めが容易な先端構造で、様々な素材に対してスムーズな穴あけが可能です。
充電式インパクトドリルに使用可能です。
追加説明
カタログ価格

745 円(税抜)/ 820 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/11/13 18:04現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0888ページ
バリエーション一覧
EA811AN-3 3.0mm マルチドリル(六角軸)
EA811AN-3.2 3.2mm マルチドリル(六角軸)
EA811AN-3.4 3.4mm マルチドリル(六角軸)
EA811AN-3.5 3.5mm マルチドリル(六角軸)
EA811AN-4 4.0mm マルチドリル(六角軸)
EA811AN-4.3 4.3mm マルチドリル(六角軸)
EA811AN-4.5 4.5mm マルチドリル(六角軸)
EA811AN-5 5.0mm マルチドリル(六角軸)
EA811AN-6 6.0mm マルチドリル(六角軸)
EA811AN-6.4 6.4mm マルチドリル(六角軸)
EA811AN-6.5 6.5mm マルチドリル(六角軸)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top