品番 : EA811AR-10.5
品名 : 10.5x90mm 六角軸ドリルビット(磁器タイル用)
仕様
メーカー | ボッシュ | 型番 | TD105090 |
---|---|---|---|
刃先径(mm) | 10.5 | 全長(mm) | 90 |
有効長(mm) | 45 | 溝長 | 13mm |
六角シャンク | 6.35mm(1/4”) | 適合機種 | コードレスインパクトドライバー、電気ドリル、振動ドリル※機種ごとの使用可能サイズは、各メーカーの指定に従ってください。※硬質材料への穴あけ時には、1000回転/分以下で使用いただくことをお奨めします。 |
高密度超硬チップ | |||
位置決めしやすい鋭利な先端部 | |||
7面研磨された先端チップにより高い耐久性と早い穴あけを実現 | |||
用途 | 磁器、陶器タイル、瓦、石膏ボード、ALC |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,430 円(税抜)/ 1,573 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/29 15:51現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1001ページ |