詳細表示

このページのURL:

品番 : EA811AR-6

品名 : 6.0x90mm 六角軸ドリルビット(磁器タイル用)

仕様

メーカー ボッシュ 型番 TD060090
刃先径(mm) 6.0 全長(mm) 90
有効長(mm) 45 溝長 13mm
六角シャンク 6.35mm(1/4”) 適合機種 コードレスインパクトドライバー、電気ドリル、振動ドリル※機種ごとの使用可能サイズは、各メーカーの指定に従ってください。※硬質材料への穴あけ時には、1000回転/分以下で使用いただくことをお奨めします。
高密度超硬チップ
位置決めしやすい鋭利な先端部
7面研磨された先端チップにより高い耐久性と早い穴あけを実現
用途 磁器、陶器タイル、瓦、石膏ボード、ALC
追加説明
カタログ価格

880 円(税抜)/ 968 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 14

(2026/09/30 19:02現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0949ページ
バリエーション一覧
EA811AR-3 3.0x90mm 六角軸ドリルビット(磁器タイル用)
EA811AR-3.2 3.2x90mm 六角軸ドリルビット(磁器タイル用)
EA811AR-3.4 3.4x90mm 六角軸ドリルビット(磁器タイル用)
EA811AR-3.5 3.5x90mm 六角軸ドリルビット(磁器タイル用)
EA811AR-3.8 3.8x90mm 六角軸ドリルビット(磁器タイル用)
EA811AR-4 4.0x90mm 六角軸ドリルビット(磁器タイル用)
EA811AR-4.3 4.3x90mm 六角軸ドリルビット(磁器タイル用)
EA811AR-4.5 4.5x90mm 六角軸ドリルビット(磁器タイル用)
EA811AR-4.8 4.8x90mm 六角軸ドリルビット(磁器タイル用)
EA811AR-5 5.0x90mm 六角軸ドリルビット(磁器タイル用)
EA811AR-5.3 5.3x90mm 六角軸ドリルビット(磁器タイル用)
EA811AR-5.5 5.5x90mm 六角軸ドリルビット(磁器タイル用)
EA811AR-6 6.0x90mm 六角軸ドリルビット(磁器タイル用)
EA811AR-6.4 6.4x90mm 六角軸ドリルビット(磁器タイル用)
EA811AR-6.5 6.5x90mm 六角軸ドリルビット(磁器タイル用)
EA811AR-7 7.0x90mm 六角軸ドリルビット(磁器タイル用)
EA811AR-7.5 7.5x90mm 六角軸ドリルビット(磁器タイル用)
EA811AR-8 8.0x90mm 六角軸ドリルビット(磁器タイル用)
EA811AR-8.5 8.5x90mm 六角軸ドリルビット(磁器タイル用)
EA811AR-9 9.0x90mm 六角軸ドリルビット(磁器タイル用)
EA811AR-9.5 9.5x90mm 六角軸ドリルビット(磁器タイル用)
EA811AR-10 10.0x90mm 六角軸ドリルビット(磁器タイル用)
EA811AR-10.5 10.5x90mm 六角軸ドリルビット(磁器タイル用)
ウェブカタログ画像
※画像はEA811AR-5
  • ※画像はEA811AR-5

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top