品番 : EA811AR-5
品名 : 5.0x90mm 六角軸ドリルビット(磁器タイル用)
仕様
| メーカー | ボッシュ | 型番 | TD050090 |
|---|---|---|---|
| 刃先径(mm) | 5.0 | 全長(mm) | 90 |
| 有効長(mm) | 45 | 溝長 | 13mm |
| 六角シャンク | 6.35mm(1/4”) | 適合機種 | コードレスインパクトドライバー、電気ドリル、振動ドリル※機種ごとの使用可能サイズは、各メーカーの指定に従ってください。※硬質材料への穴あけ時には、1000回転/分以下で使用いただくことをお奨めします。 |
| 高密度超硬チップ | |||
| 位置決めしやすい鋭利な先端部 | |||
| 7面研磨された先端チップにより高い耐久性と早い穴あけを実現 | |||
| 用途 | 磁器、陶器タイル、瓦、石膏ボード、ALC | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
745 円(税抜)/ 820 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/15 21:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0949ページ | ||||
