品番 : EA812HG-20B
品名 : 100W ポータブルソーラーパネル(EA812HG-11A~15用)
仕様
| メーカー | JVCケンウッド | 型番 | BH-SV100 |
|---|---|---|---|
| 最大出力 | 100W | 定格電圧 | 18V DC |
| 定格電流 | 5.55A | 開放電圧 | 21.6V DC |
| 短絡電流 | 6.1A | 出力 | USBタイプC:5V DC/3A(15W) USBタイプA:5V DC/2.4A(12W) |
| 動作温度 | -10℃~65℃ | サイズ(mm) | 1250(W)×20(D)×540(H) |
| 収納サイズ(mm) | 625(W)×40(D)×540(H) | ケーブル長さ | 3m |
| 重量(kg) | 4.0 | ||
| EA812HG-11A~15用ソーラーパネル | |||
| コンセントが使えない環境でも、太陽光を利用してクリーンに、ポータブル電源やスマートフォンの充電、USB機器への給電が可能です。 | |||
| 簡単に持ち運べる折りたたみ式 | |||
| 防災製品等推奨品認証 | |||
| USB端子による充電・給電が可能 太陽の直射日光を受けるようにパネルを開いて設置することで、USB出力からスマートフォン等へ直接給電できます。 |
|||
| パネル部に高耐久性フッ素樹脂「ETFE」を採用 | |||
| 電源がない屋外でも、安心エコロジー充電。 | |||
| 最大23%の高変換率ソーラーパネル(2面)を搭載し、最大100Wの高出力を実現 | |||
| 自立する折りたたみスタンド付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
42,900 円(税抜)/ 47,190 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/05/02 19:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2354ページ 2446ページ | ||||
