詳細表示

このページのURL:

品番 : EA812HG-15B

品名 : AC100V・DC12~28V/1,152Wh ポータブル電源

仕様

メーカー JVCケンウッド 型番 BN-RF1100
定格出力 【AC×4】100V AC15A 50/60Hz 合計1,500W 出力電圧 AC出力:【AC×4】100V AC 15A 50/60Hz 合計1,500W(瞬間最大3,000W)
USB出力:【USB Type-A Qualcomm(R) Quick Charge(TM) 3.0×3】 5V-6V DC 3.0A/6V-9V DC 2.0A/9V-12V DC 1.5A
【USB Type-C(R)×3】 5V/9V/12V/15V DC 3.0A/20V DC 5.0A/5V-20V DC 3.0A
DC出力:【シガーソケット】12V DC 120W
充電時間 ACアダプター使用時:約2.4時間
シガーアダプター使用時:約14.3時間
入力電圧 ACアダプター:AC100V→DC36V
PV:DC12~28V
最大出力 瞬間最大3,000W バッテリー容量 360,000mAh/1,152Wh
波形 正弦波 サイズ(mm) 380(W)×300(D)×254(H)mm
重量(kg) 約18.3 充電温度 0℃~40℃
動作温度 ー10℃~40℃ 付属品 ACアダプター、電源コード、車載用シガーアダプター、ポーチ
インテリアに馴染む高いデザイン性
出力1,500Wのハイパワーモデル!
1,152Wh(48Ah/32V)360,000mAhの大容量だから、万が一の時にもたっぷり使えて安心!
コンセント・USB・シガーソケットポートを搭載した3WAY電源、出力1,500W(瞬間最大3,000W)のハイパワー設計
自動給電切り替え機能搭載だから、停電の時にも家電製品がそのまま使える
高い安全性と繰り返し充放電が可能な「リン酸鉄系リチウムイオン充電池」を採用
コンセントを差したままの使用に対応し、「過充電」や「過放電」を防止
コンセントは挿したままでOKなので、必要な時すぐに使える!50/60Hzどちらの家電にも対応
屋内外にマッチするデザイン&本体に日本語表記を採用
「防災製品等推奨品」として認証
追加説明
カタログ価格

194,700 (税抜)/ 214,170 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/20 18:47現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2354ページ 2446ページ

代替品

EA812HB-54A
  • 品番

    EA812HB-54A

  • コメント

    仕様をご確認ください。

バリエーション一覧
EA812HG-11B AC100V・DC12V~28V/ 256wh ポータブル電源
EA812HG-13B AC100V・DC12V~28V/ 512wh ポータブル電源
EA812HG-14B AC100V・DC12V~28V/ 806wh ポータブル電源
EA812HG-15B AC100V・DC12~28V/1,152Wh ポータブル電源
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top