詳細表示

このページのURL:

品番 : EA812HG-14B

品名 : AC100V・DC12V~28V/ 806wh ポータブル電源

仕様

メーカー JVCケンウッド 型番 BN-RF800
定格出力 【AC×3】 100V AC 7A 50/60Hz 合計700W 入力電圧 【AC】100V AC 50/60Hz 1,225W 【DC】12V-28V DC 240W
出力電圧 AC出力:【AC×3】100V AC 7A 50/60Hz 合計700W(瞬間最大1,400W)
USB出力:【USB Type-A Qualcomm(R) Quick Charge(TM) 3.0×2】 5V-6V DC 3.0A/6V-9V DC 2.0A/9V-12V DC 1.5A
【USB Type-C(TM)①】 5V DC 3.0A/9V DC 3.0A/ 12V DC 3.0A/ 15V DC 3.0A/20V DC 5.0A
【USB Type-C(TM)②】5V DC 4.0A/ 9V DC 3.0A/ 12V DC 2.5A
DC出力:【シガーソケット】12V DC 120W
充電時間 AC 入力使用時:約2.5時間 シガーアダプター使用時:約12時間
最大出力 瞬間最大1,400W バッテリー容量 252,000mAh/806Wh
波形 正弦波 サイズ(mm) 330(W)×207(D)×246(H)mm
重量(kg) 約11 充電温度 0℃~40℃
動作温度 -10℃~40℃ 付属品 電源コード、車載用シガーアダプター、ポーチ
インテリアに馴染む高いデザイン性
家中持ち運んで、用途広がる!
持ち運びに便利な折りたたみ式ハンドル付き
コンセント・USB・シガーソケットポートを搭載した3WAY電源に、出力700W(瞬間最大1,400W)で、さまざまな家電に対応
高い安全性と繰り返し充放電が可能な「リン酸鉄系リチウムイオン充電池」を採用
充電完了後もコンセントを挿したままでOK、「過充電」や「過放電」を防ぐことが可能
コンセントは挿したままでOKなので、必要な時すぐに使える!50/60Hzどちらの家電にも対応
本体質量は、同じシリーズの「BN-RF1100」と比べると約7kg軽く、折りたたみ式のハンドル付きで持ち運びがさらに簡単に!
自動給電切り替え機能搭載だから、停電の時にも家電製品がそのまま使える
屋内外になじむデザインと本体の日本語表記
「防災製品等推奨品」として認証
追加説明
カタログ価格

116,800 (税抜)/ 128,480 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/05/23 04:25現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2354ページ 2446ページ

代替品

EA812HB-53A
  • 品番

    EA812HB-53A

  • コメント

    仕様をご確認ください。

バリエーション一覧
EA812HG-11B AC100V・DC12V~28V/ 256wh ポータブル電源
EA812HG-13B AC100V・DC12V~28V/ 512wh ポータブル電源
EA812HG-14B AC100V・DC12V~28V/ 806wh ポータブル電源
EA812HG-15B AC100V・DC12~28V/1,152Wh ポータブル電源
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top