詳細表示

このページのURL:

品番 : EA812HG-11B

品名 : AC100V・DC12V~28V/ 256wh ポータブル電源

仕様

メーカー JVCケンウッド 型番 BN-RF250
定格出力 【AC】 100V AC 3A 50/60Hz 300W 入力電圧 【AC】 100V AC 50/60Hz 550W
【DC】12V-28V DC 110W
出力電圧 AC出力:【AC】 100V AC 3 A 50/60Hz 合計300W(瞬間最大600W)
USB出力:【USB Type-A ×2】
5V DC 2.4A
【USB Type-C(TM) 】
5V DC 3A/ 9V DC 3A/ 12V DC 3A/ 15V DC 3A/ 20V DC 3A
DC出力:【シガーソケット】12V DC 96 W
充電時間 AC入力使用時:約1.8時間
シガーアダプター使用時 :約3.5時間
最大出力 瞬間最大600W バッテリー容量 80,000mAh/256Wh
波形 正弦波
サイズ(mm) 250(W)×145(D)×178(H)mm
重量(kg) 約4.0 充電温度 0℃~40℃
動作温度 -10℃~ 40℃ 付属品 電源コード、車載用シガーアダプター
インテリアに馴染む高いデザイン性
どこでも持ち運びたくなる最小タイプ
小型軽量で、持ち運びに便利な折りたたみ式ハンドル付き
コンセント・USB・シガーソケットポートを搭載した3WAY電源に、出力300W(瞬間最大600W)で、スマートフォンやPCの充電、小型家電にも対応
充電完了後もコンセントに挿したまま使用でき、「過充電」や「過放電」を防ぐことが可能
コンセント挿しっぱなしOKなので、必要な時すぐに使える!50/60Hzどちらの家電にも対応
高い安全性と繰り返し充放電が可能な「リン酸鉄系リチウムイオン充電池」を採用
自動給電切り替え機能搭載だから、停電の時にも家電製品がそのまま使える
コンパクトながら、スマートフォンを約13回・ノートパソコンを約3.5時間充電可能!
普段使いはもちろん、大雨や地震など突然の災害による停電時にも電気を供給してくれるので、防災用品としても活躍します。
「防災製品等推奨品」として認証
追加説明
カタログ価格

53,000 (税抜)/ 58,300 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/17 02:57現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2354ページ 2446ページ

代替品

EA812HB-52A
  • 品番

    EA812HB-52A

  • コメント

    仕様をご確認ください。

バリエーション一覧
EA812HG-11B AC100V・DC12V~28V/ 256wh ポータブル電源
EA812HG-13B AC100V・DC12V~28V/ 512wh ポータブル電源
EA812HG-14B AC100V・DC12V~28V/ 806wh ポータブル電源
EA812HG-15B AC100V・DC12~28V/1,152Wh ポータブル電源
ウェブカタログ画像
  • 約4,000回の繰り返し充放電が可能
  • コンセントは挿したままでOK
  • 自動給電切り替え機能
  • ACアダプターがなく、コードがスッキリ!

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top