品番 : EA812JY-205
品名 : 0.3m㎡x25m [CAVS/白]自動車用コード
仕様
カラー | 白 | 長さ | 25m |
---|---|---|---|
公称断面積 | 0.3m㎡ | 許容電流 | 8A |
導体 | 素線:7本、形状:円形圧縮、計算断面積:0.3718m㎡、外径:約0.7mm | 絶縁体標準厚さ | 0.35mm |
標準仕上外径 | 1.4mm | 最大導体抵抗 | 0.0502Ω/m(20℃) |
定格温度 | 80℃(連続耐熱温度) | 重量 | 125g |
材質 | 導線:銅、被覆:ビニール(PVC) | ||
撚線導体を円形圧縮し、導体の真円度を高くして圧接コネクターとの接続信頼性に優れる絶縁体厚さ0.35mmの薄肉電線。 | |||
JASO D611準拠品 | |||
CAVS線 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,580 円(税抜)/ 1,738 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/06/18 09:14現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0280ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)