品番 : EA812JY-213
品名 : 0.5m㎡x25m [CAVS/青]自動車用コード
仕様
用途 | 自動車用電線 | カラー | 青 |
---|---|---|---|
長さ | 25m | 公称断面積 | 0.5m㎡ |
許容電流 | 11A | 導体 | 素線:7本、形状:円形圧縮、 計算断面積:0.5629m㎡、外径:約0.9mm |
絶縁体標準厚さ | 0.35mm | 標準仕上外径 | 1.6mm |
最大導体抵抗 | 0.0327Ω/m(20℃) | 定格温度 | 80℃(連続耐熱温度) |
材質 | 導線:銅、 被覆:ビニール(PVC) |
重量 | 175g |
CAVS線 | |||
撚線導体を円形圧縮し、導体の真円度を高くして圧接コネクターとの接続信頼性に優れる絶縁体厚さ0.35mmの薄肉電線。 | |||
JASO D611準拠品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,780 円(税抜)/ 1,958 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/15 21:34現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0280ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像は代表画像です