品番 : EA812JY-23
品名 : 100A ブースタークリップ(赤・黒)
仕様
| メーカー | 大自工業(Meltec) | 型番 | BC-100C |
|---|---|---|---|
| 電流 | 100A | 電圧 | 12V/24V用 |
| クリップ全長 | 135mm | 材質 | クリップ:鉄(銅メッキ:カッパータイト) 絶縁カバー:塩ビ |
| 適用電線 | 約15.0m㎡ | 入数 | 各色1個 |
| 厚み | 0.8mm(板厚) | 重量 | スリーブ無:約80g スリーブ有:約141g |
| 絶縁カバー付 | |||
| 黒、赤セット | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,930 円(税抜)/ 2,123 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 22 (2026/11/13 17:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0283ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA812JY-21 25A ブースタークリップ(赤・黒) |
| EA812JY-22 50A ブースタークリップ(赤・黒) |
| EA812JY-23 100A ブースタークリップ(赤・黒) |
| EA812JY-24 200A ブースタークリップ(赤・黒) |
| EA812JY-25 300A ブースタークリップ(赤・黒) |
