品番 : EA812JY-24
品名 : 200A ブースタークリップ(赤・黒)
仕様
| メーカー | 大自工業(Meltec) | 型番 | BC-200C |
|---|---|---|---|
| 電流 | 200A | 電圧 | 12V/24V用 |
| クリップ全長 | 150mm | 材質 | クリップ:鉄(ニッケルメッキ) 絶縁カバー:塩ビ |
| 適用電線 | 約22.0m㎡ | 入数 | 各色1個 |
| 厚み | 2mm(板厚) | 重量 | スリーブ無:約247g スリーブ有:約305g |
| 絶縁カバー付き | |||
| 黒、赤セット | |||
| ハンドル内に圧着端子付き(22-6) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,150 円(税抜)/ 4,565 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 26 (2026/11/13 17:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0283ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA812JY-21 25A ブースタークリップ(赤・黒) |
| EA812JY-22 50A ブースタークリップ(赤・黒) |
| EA812JY-23 100A ブースタークリップ(赤・黒) |
| EA812JY-24 200A ブースタークリップ(赤・黒) |
| EA812JY-25 300A ブースタークリップ(赤・黒) |
