詳細表示

このページのURL:

品番 : EA812JY-22

品名 : 50A ブースタークリップ(赤・黒)

仕様

メーカー 大自工業(Meltec) 型番 BC-50C
電流 50A 電圧 12V用
クリップ全長 110mm 材質 クリップ:鉄(銅メッキ:カッパータイト)
絶縁カバー:塩ビ
適用電線 約8.0m㎡ 入数 各色1個
厚み 0.8mm(板厚) 重量 スリーブ無:約47g
スリーブ有:約76g
絶縁カバー付
黒、赤セット
ハイブリット車対応
追加説明
カタログ価格

945 円(税抜)/ 1,040 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 24

(2026/11/13 17:54現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 0283ページ
バリエーション一覧
EA812JY-21 25A ブースタークリップ(赤・黒)
EA812JY-22 50A ブースタークリップ(赤・黒)
EA812JY-23 100A ブースタークリップ(赤・黒)
EA812JY-24 200A ブースタークリップ(赤・黒)
EA812JY-25 300A ブースタークリップ(赤・黒)
ウェブカタログ画像
  • 電線の接続方法\n①片側のカバーを外して電線を通す
  • 電線の接続方法\n②圧着部 拡大図
  • ③下記の様にクリップ側のツメで電線を圧着する
  • 電線の接続方法\n④はんだ付けを施す
  • 電線の接続方法\n⑤外したカバーを取り付けて完成

資料

仕様
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top