品番 : EA812JZ-20A
品名 : 20sqx200cm アーシングケーブル
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 清和工業 | 型番 | HEC-20-200 |
---|---|---|---|
伝導率の良い銅に特殊錫メッキを施したハイパワーなアーシングケーブルです。各車両の性能アップに。 | |||
端子穴径 | 8mm | 公称断面積 | 20m㎡ |
許容電流 | 121A | 長さ | 200cm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,350 円(税抜)/ 2,585 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/31 06:53現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
代替品
|