詳細表示

このページのURL:

品番 : EA813A-29

品名 : #2x100mm 10本組カラービット

仕様

メーカー アネックスツール(Anex) 型番 AC-16M
サイズ #2 全長 100mm
軸径 4.5mm 六角シャンク 1/4”
カラー 材質 クロムモリブデンバナジウム鋼
重量 158g 入数 10本
色で先端サイズの見分けが簡単
狭く奥まった箇所で便利な段付きタイプ
先端精度抜群でアンビルに影響のない両端非塗装(耐熱カラー塗装)
マグネット付き
RoHS2適合品
充電・電動・エアードライバー対応(インパクト含む)
追加説明
アイコン
カタログ価格

2,240 (税抜)/ 2,464 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/08/06 12:11現在)

商品入数 10 販売単位 St
カタログページ 0551ページ

代替品

EA813A-29A
バリエーション一覧
EA813A-27 #2x 65mm 10本組カラービット
EA813A-29 #2x100mm 10本組カラービット
EA813A-28A #2x 82mm 2本組カラービット
EA813A-29A #2x100mm 2本組カラービット
EA813A-30A #2x150mm 2本組カラービット
EA813A-31A #2x200m カラービット(マグネット付)
EA813A-32A #2x300m カラービット(マグネット付)
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)
  • 先端マグネット付き
  • 電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない!

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top