品番 : EA813A-30A
品名 : #2x150mm 2本組カラービット
仕様
| メーカー | アネックスツール(Anex) | 型番 | ACMD-2150 |
|---|---|---|---|
| 六角シャンク | 1/4” | サイズ | #2 |
| 全長 | 150mm | 色 | 黄 |
| 入数 | 2本 | 軸径 | 4.5mm |
| 材質 | クロムモリブデンバナジウム鋼 | ||
| 色で先端サイズの見分けが簡単 | |||
| 狭く奥まった箇所で便利な段付きタイプ | |||
| 先端精度抜群でアンビルに影響のない両端非塗装 | |||
| マグネット付き | |||
| RoHS2適合品 | |||
| 充電・電動・エアードライバー対応(インパクト含む) | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
670 円(税抜)/ 737 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/09/19 03:18現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 0551ページ | ||||
