品番 : EA813A-31A
品名 : #2x200m カラービット(マグネット付)
仕様
| メーカー | アネックスツール(Anex) | 型番 | ACMD-2200 |
|---|---|---|---|
| サイズ | #2 | 全長 | 200mm |
| 軸径 | 5.0mm | 六角シャンク | 1/4” |
| カラー | 黄 | 材質 | クロムモリブデンバナジウム鋼 |
| 入数 | 1本 | ||
| 色で先端サイズの見分けが簡単 | |||
| 狭く奥まった箇所で便利な段付タイプ | |||
| 先端精度抜群でアンビルに影響のない両端非塗装 | |||
| マグネット付き | |||
| RoHS2適合品 | |||
| 充電・電動・エアードライバー対応(インパクト含む) | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
790 円(税抜)/ 869 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/08/06 12:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 0551ページ | ||||
