品番 : EA813A-34
品名 : #00x 65mm [極小ネジ用]カラービット(2本組)
仕様
| メーカー | アネックスツール(Anex) | 型番 | ACD-00065 |
|---|---|---|---|
| サイズ | (+)#00 | 全長 | 65mm |
| 軸径 | φ2mm | 六角シャンク | 1/4” |
| 材質 | クロムモリブデンバナジウム鋼 | 重量 | 20g |
| 入数 | 2本 | ||
| ねじ頭が良く見える段付の極小ねじ用ビット | |||
| 色で先端サイズの見分けが簡単 | |||
| 狭く奥まった箇所で便利な段付きタイプ | |||
| 精密機器の組立・解体等に最適 | |||
| 先端精度抜群でアンビルに影響のない両端非塗装 | |||
| マグネットなし | |||
| RoHS2適合品 | |||
| 充電・電動・エアードライバー対応 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
510 円(税抜)/ 561 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/27 16:05現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0551ページ | ||||
