品番 : EA813A-36
品名 : # 0x 65mm [極小ネジ用]カラービット(2本組)
仕様
| メーカー | アネックスツール(Anex) | 型番 | ACMD-0065 |
|---|---|---|---|
| サイズ | (+)#0 | 全長 | 65mm |
| 軸径 | 3.0mm | 六角シャンク | 1/4” |
| 材質 | クロム・モリブデン・バナジウム鋼 | 入数 | 2本 |
| 精密機器の組立・解体に使える極小サイズ | |||
| 色で先端サイズの見分けが簡単 | |||
| 狭く奥まった箇所で便利な段付タイプ | |||
| 作業時にネジ頭が見えやすい段付形状 | |||
| 先端精度抜群でアンビルに影響のない両端非塗装 | |||
| マグネット付き | |||
| RoHS2適合品 | |||
| 充電・電動・エアードライバー対応 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
440 円(税抜)/ 484 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/27 16:05現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 0551ページ | ||||
