詳細表示

このページのURL:

品番 : EA813A-38

品名 : # 0x100mm [極小ネジ用]カラービット(2本組)

仕様

メーカー アネックスツール(Anex) 型番 ACMD-0100
サイズ (+)#0 全長 100mm
軸径 3.0mm 六角シャンク 1/4”
材質 クロム・モリブデン・バナジウム鋼 入数 2本
精密機器の組立・解体に使える極小サイズ
色で先端サイズの見分けが簡単
狭く奥まった箇所で便利な段付タイプ
作業時にネジ頭が見えやすい段付形状
先端精度抜群でアンビルに影響のない両端非塗装
マグネット付き
RoHS2適合品
充電・電動・エアードライバー対応
追加説明
アイコン
カタログ価格

555 円(税抜)/ 611 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/27 16:05現在)

商品入数 2 販売単位 pk
カタログページ 0551ページ
バリエーション一覧
EA813A-34 #00x 65mm [極小ネジ用]カラービット(2本組)
EA813A-35 #00x100mm [極小ネジ用]カラービット(2本組)
EA813A-36 # 0x 65mm [極小ネジ用]カラービット(2本組)
EA813A-37 # 0x 82mm [極小ネジ用]カラービット(2本組
EA813A-38 # 0x100mm [極小ネジ用]カラービット(2本組)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 単位(mm)
  • 先端マグネット付き
  • 電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない!\n

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top