品番 : EA813A-61
品名 : #1x 65mm ドライバービット(マグネット付)2本組
仕様
メーカー | アネックスツール(Anex) | 型番 | AHMD-1065W |
---|---|---|---|
サイズ | (+)#1 | 全長 | 65mm |
六角シャンク | 1/4” | 軸長 | 4.5mm |
材質 | クロムモリブデンバナジウム鋼 | 重量 | 27g |
入数 | 2本 | ||
電動工具・エアツール・トルクドライバーを選ばすに使えるW溝タイプ | |||
サビに強く屋外作業に最適 | |||
電気を使わない均一厚なメッキ(無電解ニッケル処理)によりネジとのカン合抜群 | |||
狭く奥まった箇所で便利な段付タイプ | |||
マグネット付き | |||
RoHS2適合品 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
470 円(税抜)/ 517 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/06/01 19:02現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | pk | ||
カタログページ | 0560ページ |
代替品
![]() |
|