品番 : EA611GA-11
品名 : No1x70mm [+]ドライバービット
仕様
メーカー | Wera | 型番 | 059755 |
---|---|---|---|
商品名 | 851/4Z | 六角シャンク | 1/4” |
サイズ | #1 | 全長(mm) | 70 |
軸径(mm) | 4.5 | ||
丈夫で耐久性があり、硬質材料向け | |||
スタンダード品 | |||
鍛造鋼製 |
追加説明 |
●EA611GA-13のみ、軸が全て六角になっております。 |
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
735 円(税抜)/ 809 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 15 (2024/04/29 06:07現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0573ページ |
拡大