品番 : EA611GA-1
品名 : No1x50mm [+]ドライバービット(TORSION)
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 059805 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 851/4TZ | 六角シャンク | 1/4” |
| サイズ | #1 | 全長(mm) | 50 |
| 軸径(mm) | 4.5 | ||
| Torsion仕様 | |||
| 軸部分が全て六角になっています。 | |||
| トーションゾーンにより衝撃を吸収し、早期摩耗を防ぎます。 | |||
| 鍛造鋼製 | |||
| トーションビット | |||
| ベラ社のバイトーションビットは、特殊鋼にベラ社独自の焼入れ処理を施し、ねじれに強く長持ちするように考案されたものです。 | |||
| トルクのピークに達すると、トーション(ねじれ)ゾーンが運動エネルギーを吸収し、ドライブ(伝達)チップのねじれ現象を避けます。そのためツールの破損を防止して長く使えます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
465 円(税抜)/ 512 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 47 (2026/08/22 00:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0547ページ | ||||
メイン画像
拡大
