詳細表示

このページのURL:

品番 : EA611GA-12

品名 : No2x70mm [+]ドライバービット

仕様

メーカー Wera 型番 059770
商品名 851/4Z 六角シャンク 1/4”
サイズ #2 全長(mm) 70
軸径(mm) 6.0
丈夫で耐久性があり、硬質材料向け
スタンダード品
鍛造鋼製
追加説明 ●EA611GA-13のみ、軸が全て六角になっております。
アイコン
カタログ価格

830 (税抜)/ 913 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2025/05/02 07:43現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0557ページ
バリエーション一覧
EA611GA-1 No1x50mm [+]ドライバービット(TORSION)
EA611GA-2 No2x50mm [+]ドライバービット(TORSION)
EA611GA-3 No3x50mm [+]ドライバービット(TORSION)
EA611GA-11 No1x70mm [+]ドライバービット
EA611GA-12 No2x70mm [+]ドライバービット
EA611GA-13 No3x70mm [+]ドライバービット
EA611GA-16 No1x89mm [+]ドライバービット
EA611GA-17 No2x89mm [+]ドライバービット
EA611GA-18 No3x89mm [+]ドライバービット
EA611GA-22 No2x110mm [+]ドライバービット
EA611GA-23 No3x110mm [+]ドライバービット
EA611GA-31 No1x127mm [+]ドライバービット
EA611GA-32 No2x127mm [+]ドライバービット
EA611GA-41 No1x152mm [+]ドライバービット
EA611GA-42 No2x152mm [+]ドライバービット
EA611GA-43 No3x152mm [+]ドライバービット
メイン画像
  • プラスドライバーねじ対応表
  • プラス

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top