詳細表示

このページのURL:

品番 : EA611GA-3

品名 : No3x50mm [+]ドライバービット(TORSION)

仕様

メーカー Wera 型番 059815
商品名 851/4TZ 六角シャンク 1/4”
サイズ #3 軸径(mm) 6.35
全長(mm) 50
Torsion仕様
軸部分が全て六角になっています。
トーションゾーンにより衝撃を吸収し、早期摩耗を防ぎます。
トーションビット
ベラ社のバイトーションビットは、特殊鋼にベラ社独自の焼入れ処理を施し、ねじれに強く長持ちするように考案されたものです。
トルクのピークに達すると、トーション(ねじれ)ゾーンが運動エネルギーを吸収し、ドライブ(伝達)チップのねじれ現象を避けます。そのためツールの破損を防止して長く使えます。
追加説明
アイコン
カタログ価格

465 円(税抜)/ 512 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/11/06 15:55現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0547ページ
バリエーション一覧
EA611GA-1 No1x50mm [+]ドライバービット(TORSION)
EA611GA-2 No2x50mm [+]ドライバービット(TORSION)
EA611GA-3 No3x50mm [+]ドライバービット(TORSION)
EA611GA-11 No1x70mm [+]ドライバービット
EA611GA-12 No2x70mm [+]ドライバービット
EA611GA-13 No3x70mm [+]ドライバービット
EA611GA-16 No1x89mm [+]ドライバービット
EA611GA-17 No2x89mm [+]ドライバービット
EA611GA-18 No3x89mm [+]ドライバービット
EA611GA-22 No2x110mm [+]ドライバービット
EA611GA-23 No3x110mm [+]ドライバービット
EA611GA-31 No1x127mm [+]ドライバービット
EA611GA-32 No2x127mm [+]ドライバービット
EA611GA-41 No1x152mm [+]ドライバービット
EA611GA-42 No2x152mm [+]ドライバービット
EA611GA-43 No3x152mm [+]ドライバービット
メイン画像
  • プラスドライバーねじ対応表
  • プラス

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top