品番 : EA611GA-41
品名 : No1x152mm [+]ドライバービット
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 059766 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 851/4Z | 六角シャンク | 1/4” |
| サイズ | #1 | 全長(mm) | 152 |
| 軸径(mm) | 4.5 | ||
| 丈夫で耐久性があり、硬質材料向け | |||
| スタンダード品 | |||
| 鍛造鋼製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,490 円(税抜)/ 1,639 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/11/06 15:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0547ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

