品番 : EA611GA-31
品名 : No1x127mm [+]ドライバービット
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 059765 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 851/4Z | 六角シャンク | 1/4” |
| サイズ | #1 | 全長(mm) | 127 |
| 軸径(mm) | 4.5 | ||
| 丈夫で耐久性があり、硬質材料向け | |||
| スタンダード品 | |||
| 鍛造鋼製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,310 円(税抜)/ 1,441 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/07/10 21:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0547ページ | ||||
メイン画像
拡大
