品番 : EA813A-62
品名 : #1x100mm ドライバービット(マグネット付)2本組
仕様
メーカー | アネックスツール(Anex) | 型番 | AHMD-1100W |
---|---|---|---|
六角シャンク | 1/4” | ||
マグネット付 | |||
サイズ | #1 | 全長 | 100mm |
入数 | 2本 | 材質 | クロムモリブデンバナジウム鋼 |
軸長(mm) | 4.5 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
585 円(税抜)/ 644 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/29 15:46現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | pk | ||
カタログページ | 0575ページ |