詳細表示

このページのURL:

品番 : EA813AF-31

品名 : #2x 65mm 衝撃吸収スリムビット(高硬度/2本組)

仕様

メーカー アネックスツール(Anex) 型番 ABRS-2065
商品名 黒龍靭ビット スリム サイズ (+)#2
全長 65mm 六角シャンク 1/4”(6.35mm)
最高硬度 HRC 62.5 材質 ビット:クロムモリブデンバナジウム鋼
樹脂部:PP
重量 26g 入数 2本
高硬度・高靭性
先端が見やすい両頭スリムタイプ
摩耗に強く良好なネジ嵌合持続
抜群の喰いつきで滑りにくい
曲がりに強く、芯ブレ抑制
Cチャン・薄鉄板・アルミ・木材などへのネジの締付けに
マグネット付き
40Vインパクト対応(18Vにも対応)
RoHS2適合品
追加説明
アイコン
カタログ価格

560 (税抜)/ 616 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/09/30 22:17現在)

商品入数 2 販売単位 PK
カタログページ 1024ページ

代替品

EA813AF-41
バリエーション一覧
EA813AF-31 #2x 65mm 衝撃吸収スリムビット(高硬度/2本組)
EA813AF-32 #2x 85mm 衝撃吸収スリムビット(高硬度/2本組)
EA813AF-33 #2x110mm 衝撃吸収スリムビット(高硬度/2本組)
EA813AF-34 #2x150mm 衝撃吸収スリムビット(高硬度/2本組)
EA813AF-41 #2x 65mm 衝撃吸収スリムビット(高硬度/5本組)
EA813AF-42 #2x 85mm 衝撃吸収スリムビット(高硬度/5本組)
EA813AF-43 #2x110mm 衝撃吸収スリムビット(高硬度/5本組)
EA813AF-51 #2x 65mm 衝撃吸収スリムビット(高硬度/10本組)
EA813AF-52 #2x 85mm 衝撃吸収スリムビット(高硬度/10本組)
EA813AF-53 #2x110mm 衝撃吸収スリムビット(高硬度/10本組)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • トーション部で衝撃を吸収し、カムアウトを抑制
  • 先端が見やすい両頭スリムタイプ
  • 単位(mm)
  • プラス
  • プラス

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top