品番 : EA813AF-42
品名 : #2x 85mm 衝撃吸収スリムビット(高硬度/5本組)
仕様
| メーカー | アネックスツール(Anex) | 型番 | ABRS5-2085 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 黒龍靭ビット スリム | サイズ | (+)#2 |
| 全長 | 85mm | 六角シャンク | 1/4”(6.35mm) |
| 最高硬度 | HRC 62.5 | 材質 | ビット:クロムモリブデンバナジウム鋼 樹脂部:PP |
| 重量 | 82g | 入数 | 5本 |
| 高硬度・高靭性 | |||
| 先端が見やすい両頭スリムタイプ | |||
| 摩耗に強く良好なネジ嵌合持続 | |||
| 抜群の喰いつきで滑りにくい | |||
| 曲がりに強く、芯ブレ抑制 | |||
| Cチャン・薄鉄板・アルミ・木材などへのネジの締付けに | |||
| マグネット付き | |||
| 40Vインパクト対応(18Vにも対応) | |||
| RoHS2適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,380 円(税抜)/ 1,518 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/09/03 00:20現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 0985ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA813AF-30 : 5本組 衝撃吸収スリムビット(高硬度) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画

※画像は代表画像です