品番 : EA813AF-32
品名 : #2x 85mm 衝撃吸収スリムビット(高硬度/2本組)
仕様
メーカー | アネックスツール(Anex) | 型番 | ABRS-2085 |
---|---|---|---|
商品名 | 黒龍靭ビット スリム | サイズ | (+)#2 |
全長 | 85mm | 六角シャンク | 1/4”(6.35mm) |
最高硬度 | HRC 62.5 | 材質 | ビット:クロムモリブデンバナジウム鋼 樹脂部:PP |
重量 | 34g | 入数 | 2本 |
高硬度・高靭性 | |||
先端が見やすい両頭スリムタイプ | |||
摩耗に強く良好なネジ嵌合持続 | |||
抜群の喰いつきで滑りにくい | |||
曲がりに強く、芯ブレ抑制 | |||
Cチャン・薄鉄板・アルミ・木材などへのネジの締付けに | |||
マグネット付き | |||
40Vインパクト対応(18Vにも対応) | |||
RoHS2適合品 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
635 円(税抜)/ 699 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2025/09/30 23:13現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | PK | ||
カタログページ | 1024ページ |
代替品
![]() |
|
その他関連 | |
---|---|
関連商品 | EA813AF-30 : 5本組 衝撃吸収スリムビット(高硬度) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
商品動画
