品番 : EA813AM-50
品名 : 4本組 [六角軸]アンカー抜きビットセット
仕様
| メーカー | アネックスツール(Anex) | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| 〈セット内容〉 | アンカー抜きビット×4本 | 六角シャンク | 6.35mm(1/4”) |
| 適合アンカーサイズ | W3/8”×40mm W1/2”×50mm M10×40mm M12×50mm |
ボルスターサイズ | 8mm(W3/8”・M10) 10mm(W1/2”・M12) |
| 材質 | クロムモリブデンバナジウム鋼(パーカー処理)(W3/8”・W1/2”) クロムモリブデンバナジウム鋼(ニッケル処理)(M10・M12) |
||
| 電動ドライバーでアンカーが抜ける。(40Vにも対応) | |||
| グリップアンカー(本体打ち込み式)専用。 | |||
| 力を掛けるときに便利な六角ボルスター付き。 | |||
| CTアンカー(内部コーン打ち込み式)にはご使用いただけません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,620 円(税抜)/ 5,082 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 02:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 1241ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA508MA-36C : 123x90x36mm 小物箱 |
| セット商品 | EA813AM-51 : W3/8" アンカー抜きビット(六角軸) |
| セット商品 | EA813AM-52 : W1/2" アンカー抜きビット(六角軸) |
| セット商品 | EA813AM-56 : M 10 アンカー抜きビット(六角軸) |
| セット商品 | EA813AM-57 : M 12 アンカー抜きビット(六角軸) |
ウェブカタログ画像
拡大
