詳細表示

このページのURL:

品番 : EA815D-20

品名 : AC125V/15A/20m コードリール(漏電遮断付)

仕様

メーカー ハタヤリミテッド(HATAYA) 型番 BG-201KXS
商品名 サンタイガーリール コード長 20m
電線仕様 VCTソフトムケーブル2.0m㎡×3心(接地付) 製品定格 100V・5A
コンセント定格 125V・15A コンセント形状 2P(接地付)×4個
温度センサー 漏電遮断器 過負荷付
漏電遮断器過負荷電流 15A 漏電感度電流 15mA
サイズ 307(W)×213(D)×367(H)mm 重量 6.4kg
安心・安全・使いやすさを追求した屋外型コードリール
電線の溶解・焼損を防ぐ温度センサー(電線溶解防止機能)付
電線温度が約80℃(±5℃)になると温度センサーが作動し、電源を遮断します。
※手動復帰型(電線温度が下がって、復帰ボタンを押すと復帰します)
コンセント防塵キャップ付
火災(発火)や故障の原因となる油やホコリからコンセントを守ります。
緑色の配線保護カバーが、コンセント配電部と中心軸との万一の短絡を防止します。
過負荷付漏電遮断器付で、使いすぎにも漏電にも安心な仕様です。
漏電遮断器の保護カバーはワンタッチオープン式
復帰操作を簡単に行うことができ、透明カバーなので外から動作状況が確認できます。
手の平にピッタリフィットするグリップ付で、持運びが楽に行えます。
2P/2P接地付兼用ニュートビプラグ
追加説明
アイコン
カタログ価格

32,400 (税抜)/ 35,640 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/09/18 14:29現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0872ページ
バリエーション一覧
EA815D-20 AC125V/15A/20m コードリール(漏電遮断付)
EA815D-30A AC125V/15A/30m コードリール(漏電遮断付)
EA815D-50 AC125V/15A/50m コードリール(漏電遮断付)
ウェブカタログ画像
  • 電線の溶解・焼損を防ぐ温度センサー付
  • コンセント防塵キャップ
  • 配線保護カバー
  • 過負荷付漏電遮断器を標準装備
  • ワンタッチオープン式ブレーカーカバー
  • 単位:(mm)

商品動画

資料

その他資料
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top