品番 : EA815D-30A
品名 : AC125V/15A/30m コードリール(漏電遮断付)
仕様
| メーカー | ハタヤリミテッド(HATAYA) | 型番 | BG-301KXS |
|---|---|---|---|
| コード長 | 30m | 重量 | 8.1kg |
| コンセント数 | 4個 | コンセント定格 | 2P・15A・125V 接地付 |
| 許容電流 | 15A(※ケーブルの能力値) | 電線仕様 | VCTソフトムケーブル2.0m㎡×3心 |
| 漏電遮断器過負荷電流 | 15A | 漏電感度電流 | 15mA |
| サイズ | 307(W)×213(D)×367(H)mm | ||
| アース付コンセント(2P/2P接地付兼用) | |||
| 防塵コンセントキャップ付 | |||
| 過負荷、短絡漏電遮断器付 | |||
| 温度センサー(サーモカット電線熔解防止機能)付で危険な電線の溶解、焼損を未然に防ぎます。 | |||
| 手の平にピッタリフィットするグリップ、持運びが楽に行えます。 | |||
| 電線がフレームへ落ち込むのを防ぐ防止ガード一体型。 | |||
| ドラムは自然に巻きやすく、放熱効果も追求したじょうご型。 | |||
| 無溶接フレーム(二重パイプ)によるスプリング構造で、首垂れ防止設計。 | |||
| 配線保護カバー付、万一の短絡を防止します。 | |||
| ニュートビプラグ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
41,600 円(税抜)/ 45,760 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2025/11/05 15:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0895ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA815D-20 AC125V/15A/20m コードリール(漏電遮断付) |
| EA815D-30A AC125V/15A/30m コードリール(漏電遮断付) |
| EA815D-50 AC125V/15A/50m コードリール(漏電遮断付) |
メイン画像
拡大
