品番 : EA815D-50
品名 : AC125V/15A/50m コードリール(漏電遮断付)
仕様
| メーカー | ハタヤリミテッド(HATAYA) | 型番 | BG-501KX |
|---|---|---|---|
| コンセント数 | 4個 | コンセント定格 | 2P・15A・125V接地付 |
| 許容電流 | 15A(※ケーブルの能力値) | 電線仕様 | VCT2.0m㎡×3心 |
| コード長 | 50m | サイズ | 307×230.5×367mm |
| 重量 | 11.6kg | ||
| アース付コンセント(2P/2P接地付兼用) | |||
| 防塵コンセントキャップ付 | |||
| 過負荷・短絡保護漏電遮断器付 | |||
| 漏電感度電流 | 15mA | ||
| サーモカット(電線溶解防止)機能付 | |||
| 漏電遮断器過負荷電流 | 15A | ||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
65,900 円(税抜)/ 72,490 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/31 18:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0872ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA815D-20 AC125V/15A/20m コードリール(漏電遮断付) |
| EA815D-30A AC125V/15A/30m コードリール(漏電遮断付) |
| EA815D-50 AC125V/15A/50m コードリール(漏電遮断付) |

