品番 : EA815GA-111
品名 : 125V/15Ax 1m 延長コード(カール)
仕様
メーカー | サンワサプライ | 型番 | TAP-EXC2 |
---|---|---|---|
コンセント | 2P×1口 | コード長 | 約1~2m |
定格容量 | 15A・125V(1500W) | 使用地域 | 日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 |
認証 | 電気用安全法(PSE)技術基準適合品 | 電線の種類 | VCTF 2.0 SQ |
約1~2mまでの伸縮可能なカールコードを採用した延長コードです。上下昇降デスクなど上下するようなデスクや什器に最適です。 | |||
定格容量は15A最大1500Wまで使えますので、電源タップの延長や、電動工具などの延長としても使えます。 | |||
PSE(電気用品安全法)技術基準適合品 トラッキング対策適用範囲拡大対応(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可)です。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
5,500 円(税抜)/ 6,050 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/09/18 22:55現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0900ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA815GA-111 125V/15Ax 1m 延長コード(カール) |
EA815GA-112 125V/15Ax1.5m 延長コード(カール) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)