詳細表示

このページのURL:

品番 : EA815GA-112

品名 : 125V/15Ax1.5m 延長コード(カール)

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 TAP-EXC3
コンセント 2P×1口 コード長 約1.5~3m
定格容量 15A・125V(1500W) 使用地域 日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
認証 電気用安全法(PSE)技術基準適合品 電線の種類 VCTF 2.0 SQ
約1.5~3mまでの伸縮可能なカールコードを採用した延長コードです。上下昇降デスクなど上下するようなデスクや什器に最適です。
定格容量は15A最大1500Wまで使えますので、電源タップの延長や、電動工具などの延長としても使えます。
PSE(電気用品安全法)技術基準適合品 トラッキング対策適用範囲拡大対応(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可)です。
追加説明
アイコン
カタログ価格

6,400 (税抜)/ 7,040 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/08/04 00:00現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0900ページ

代替品

EA815GA-106
  • 品番

    EA815GA-106

  • コメント

    3.0m 白色 延長コード

バリエーション一覧
EA815GA-111 125V/15Ax 1m 延長コード(カール)
EA815GA-112 125V/15Ax1.5m 延長コード(カール)
ウェブカタログ画像
  • ※画像はEA815GA-111です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top