品番 : EA815GA-106
品名 : 125V/15Ax 3m 延長コード(スイングプラグ/白)
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | TAP-EX2103 |
|---|---|---|---|
| コンセント | 2P×1口 | コード長 | 3m |
| 定格 | 15A・125V(1500W) | カラー | ホワイト |
| スイングプラグ、絶縁キャップ付 | |||
| 電源タップや機器の電源延長に便利です。 | |||
| トラッキング火災を予防できる絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています。 | |||
| 安全な二重被ふくコードです。 | |||
| PSE(電気用品安全法)技術基準適合品でトラッキング対策適用範囲拡大対応です。(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可) | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,680 円(税抜)/ 1,848 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/03/07 09:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1878ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
