品番 : EA815GA-93
品名 : AC125V/15Ax0.5m 延長コード(スイングプラグ/黒)
タップや機器の電源延長に便利。トラッキング火災防止絶縁キャップ付スイングプラグ採用。
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | TAP-EX21005BK |
|---|---|---|---|
| 定格 | 15A・125V(1500Wまで) | コンセント | 2P×1口 |
| 差込プラグ | 2P(スイングプラグ) | コード長 | 0.5m |
| 使用地域 | 日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 | 認証 | 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 |
| 電源タップや機器の電源延長に便利です。 | |||
| トラッキング火災を予防できる絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。 | |||
| スイングプラグ、絶縁キャップ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
990 円(税抜)/ 1,089 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/08 21:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1878ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
