品番 : EA815GA-103
品名 : 125V/15Ax0.5m 延長コード(スイングプラグ/白)
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | TAP-EX21005 |
|---|---|---|---|
| コンセント | 2P×1口 | コード長 | 0.5m |
| 定格 | 15A・125V(1500W) | 認証 | 電気用安全法(PSE)技術基準適合品 |
| カラー | ホワイト | ||
| スイングプラグ、絶縁キャップ付 | |||
| ACアダプタN電源延長に便利です。 | |||
| トラッキング火災を予防できる絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています。 | |||
| PSE(電気用品安全法)技術基準適合品でトラッキング対策適用範囲拡大対応です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
900 円(税抜)/ 990 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/11/14 14:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0900ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

