詳細表示

このページのURL:

品番 : EA815GA-91

品名 : AC125V/15Ax0.1m 延長コード(スイングプラグ/黒)

タップや機器の電源延長に便利。トラッキング火災防止絶縁キャップ付スイングプラグ採用。

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 TAP-EX21001BK
定格 15A・125V(1500Wまで) コンセント 2P×1口
差込プラグ 2P(スイングプラグ) コード長 0.1m
使用地域 日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 認証 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
電源タップや機器の電源延長に便利です。
短い10cmはACアダプタの電源延長に便利です。
トラッキング火災を予防できる絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。
スイングプラグ、絶縁キャップ付
追加説明
アイコン
カタログ価格

790 (税抜)/ 869 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 16

(2026/09/08 21:40現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1878ページ
バリエーション一覧
EA815GA-91 AC125V/15Ax0.1m 延長コード(スイングプラグ/黒)
EA815GA-92 AC125V/15Ax0.3m 延長コード(スイングプラグ/黒)
EA815GA-93 AC125V/15Ax0.5m 延長コード(スイングプラグ/黒)
EA815GA-94 AC125V/15Ax1.0m 延長コード(スイングプラグ/黒)
EA815GA-95 AC125V/15Ax2m 延長コード(スイングプラグ/黒)
EA815GA-96 AC125V/15Ax3m 延長コード(スイングプラグ/黒)
EA815GA-97 AC125V/15Ax5m 延長コード(スイングプラグ/黒)
EA815GA-98 AC125V/15Ax7m 延長コード(スイングプラグ/黒)
EA815GA-99 AC125V/15Ax10m 延長コード(スイングプラグ/黒)
EA815GA-101 125V/15Ax0.1m 延長コード(スイングプラグ/白)
EA815GA-102 125V/15Ax0.3m 延長コード(スイングプラグ/白)
EA815GA-103 125V/15Ax0.5m 延長コード(スイングプラグ/白)
EA815GA-104 125V/15Ax 1m 延長コード(スイングプラグ/白)
EA815GA-105 125V/15Ax 2m 延長コード(スイングプラグ/白)
EA815GA-106 125V/15Ax 3m 延長コード(スイングプラグ/白)
EA815GA-107 125V/15Ax 5m 延長コード(スイングプラグ/白)
EA815GA-108 125V/15Ax 7m 延長コード(スイングプラグ/白)
EA815GA-109 125V/15Ax 10m 延長コード(スイングプラグ/白)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top