詳細表示

このページのURL:

品番 : EA815GA-105

品名 : 125V/15Ax 2m 延長コード(スイングプラグ/白)

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 TAP-EX2102
コンセント 2P×1口 コード長 2m
定格 15A・125V(1500W) カラー ホワイト
スイングプラグ、絶縁キャップ付
電源タップや機器の電源延長に便利です。
トラッキング火災を予防できる絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています。
安全な二重被ふくコードです。
PSE(電気用品安全法)技術基準適合品でトラッキング対策適用範囲拡大対応です。(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可)
簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,380 円(税抜)/ 1,518 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/10/06 06:00現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1878ページ
バリエーション一覧
EA815GA-91 AC125V/15Ax0.1m 延長コード(スイングプラグ/黒)
EA815GA-92 AC125V/15Ax0.3m 延長コード(スイングプラグ/黒)
EA815GA-93 AC125V/15Ax0.5m 延長コード(スイングプラグ/黒)
EA815GA-94 AC125V/15Ax1.0m 延長コード(スイングプラグ/黒)
EA815GA-95 AC125V/15Ax2m 延長コード(スイングプラグ/黒)
EA815GA-96 AC125V/15Ax3m 延長コード(スイングプラグ/黒)
EA815GA-97 AC125V/15Ax5m 延長コード(スイングプラグ/黒)
EA815GA-98 AC125V/15Ax7m 延長コード(スイングプラグ/黒)
EA815GA-99 AC125V/15Ax10m 延長コード(スイングプラグ/黒)
EA815GA-101 125V/15Ax0.1m 延長コード(スイングプラグ/白)
EA815GA-102 125V/15Ax0.3m 延長コード(スイングプラグ/白)
EA815GA-103 125V/15Ax0.5m 延長コード(スイングプラグ/白)
EA815GA-104 125V/15Ax 1m 延長コード(スイングプラグ/白)
EA815GA-105 125V/15Ax 2m 延長コード(スイングプラグ/白)
EA815GA-106 125V/15Ax 3m 延長コード(スイングプラグ/白)
EA815GA-107 125V/15Ax 5m 延長コード(スイングプラグ/白)
EA815GA-108 125V/15Ax 7m 延長コード(スイングプラグ/白)
EA815GA-109 125V/15Ax 10m 延長コード(スイングプラグ/白)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top