品番 : EA815GA-87
品名 : AC125V/15Ax0.5m 分配コード(3口)
ACアダプタ使用時に無駄なく設置できる3分岐タイプの電源延長コードです。
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | TAP-EX3BKN |
|---|---|---|---|
| 定格 | 125V・15A(1500Wまで) | コンセント | 2P×3口 |
| 差込プラグ | 2P(スイングプラグ) | コード長 | 0.5m |
| 使用地域 | 日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 | 認証 | 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 |
| 他の差込口をふさがないため、ACアダプタ使用時に無駄なく設置できる2分岐タイプの電源延長コードです。 | |||
| 安全な二重被ふくコードです。 | |||
| 恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁キャップ付きスイングプラグです。 | |||
| 中央の1本のコードが長く、差し込みやすい構造です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,880 円(税抜)/ 2,068 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/05 04:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1878ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
